ディスポBOX用ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25921875 品番-
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,387
販売価格(税別)
2,170

エプロンやマスク、手袋などのディスポBOXを置くホルダーです。
マグネットパネルはスチール等の壁面にずれ落ちないように強力に付きます。
別売のマグネットでスチール製のキャビネットなどに取り付けることも可能です。

付属品ホルダー/取り付けネジ(4本) 材質ABS樹脂 耐荷重2.5kg 収納寸法(mm)(幅)260×(奥行)120×(推奨高さ)200 アズワン品番8-2175-01 ホルダー寸法(mm)281×147×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする