メガネの上からリーディンググラス クリップオン

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25921903 品番 CLR01+1.50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

クリップをメガネに挟むだけのワンクリップ装着。更に跳ね上げ機能付きで掛け外し不要です。

度数+1.50 用途お手持ちのメガネを掛けたまま使うことのできるオーバーグラスタイプの老眼鏡です。 質量(g)18 レンズ色クリア レンズサイズ(mm)横56×縦15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000034 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25921903
2024-02-01
用途:
製品取り扱い時
株式会社協立機工 様

メガネに取り付けることができて、レンズを降ろせば、拡大鏡に早変わりできるところが非常に便利で効率的です。

2022-08-25
用途:
PC作業時や書類作業時
その他業種

フレームとレンズを止めているネジがすぐに緩む。
ネジがなくなって買い替えたが、またネジが緩んでしまう。
また、ほかの方もレビュー記載しているが、重く、鼻が痛い。
アイデアは非常によく気に入っているが、上記が改善されればなおよい。

対象商品:
25921903
2021-10-28
用途:
PC作業時や書類作業時
その他業種

眼鏡の上からクリップオンでき、視野も広く確保されているので、大変使い勝手が良い。
一方で、眼鏡が重くなり、鼻(鼻パッドが乗る部分)が痛くなってしまった。
別途、やわらかい鼻パッドなどを併用する必要があると思う。

対象商品:
25921919
2020-01-24
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

レンズのエッジ部分の処理が荒く危ない。手を切った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする