ロング体位固定クッション

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25921927 品番NL16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

体位固定や抱きマクラに適したロングクッションです。

材質中身/ポリスチレンビーズ、外カバー/綿75%・ポリエステル25%、中袋/ポリエステル100% アズワン品番8-2186-01 幅×長さ(mm)Φ200×1600 洗濯方法外カバー/洗濯可(40℃以下)、中袋(中身)/手洗い(乾燥機不可)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25921936
2025-03-21
用途:
安楽枕
その他業種

ファスナーに引っ掛かりがあった。 よく見ると歪んでました。なので引っ掛かる。高価なものなのでしっかり検品し、少しでも不具合なものは使わないで欲しかった。残念でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え、改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする