543575 コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャー 25921974 543575 コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャー 25921974 543575 コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャー 25921974 543575 コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャー 25921974 543575 コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャー 25921974

コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 25921974 品番 543575
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。
インパクトレンチでの打設が可能です。
打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。
最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。
アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。
緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。
専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。

用途
コンクリート、緻密な石材向けに。
各種架台取付けに。
設備工事に。
手摺り外構工事などに。
手すりなどの固定に。
アングル材などの固定に。
型枠用の支柱の取付に。
工場や倉庫などの機械や棚の固定に。
建築現場やイベントなどでの仮固定に。
トラスコ品番191-2605 材質ステンレ鋼(SUS316同耐食等級) 全長(mm)70 下穴径(Φmm)12 ねじ長さ(mm)70 ドリル径(Φmm)12 二面幅(mm)17 埋め込み深さ(mm)(有効)60 本体寸法(mm)長さ80 最大取付物厚さ(mm)10 本体長さ(mm)80 ねじの呼びM12 許容安全荷重(kN)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 許容せん断荷重(kN)4.8
注意
※不陸調整の緩めは、2回転までです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする