BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具用ケース/カバー
L-BOXX インレイ GDS18V-EC250
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25921999
品番
1600A00M7R
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
スペアバッテリー、アクセサリー収納用に1600A002WC型が必要です。
用途
ボッシュ電動工具本体を収納
適応機種:GDS18V-EC250、GDS18V-300、GD18V-180、GDR18V-160
仕様
本体収納用、インレイサイズ:ハーフ
トラスコ品番
215-7965
適合本体
GDS18V-EC250、GDS18V-EC250H
材質
ポリスチレン樹脂
質量(g)
292
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
71×253×307