ベスケア 伸縮包帯

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10巻) 注文コード 25922128 品番 4号
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

約3倍の伸縮性と優れた通気性があります。編み製法でほつれにくく、経済的な伸縮包帯です。1巻ごとにフィルム包装しているので衛生的です。

幅(mm)90 長さ(m)9(伸長時) 材質レーヨン、ポリエステル、PU(ポリウレタン) サイズ(号)4 包装形態1巻フィルム包装 アズワン品番8-2432-03 オートクレーブの可否 洗濯方法洗濯再生 伸縮率(倍)約3 包帯種類伸縮包帯

商品説明動画

ベスケア 伸縮包帯動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25922128
2022-07-30
用途:
かきむしり防止に
サービス業

月一でリピート。とにかくコスパがいい。
伸縮性もいいので巻きやすいですね。

対象商品:
25922112
2020-12-05
用途:
傷手当

使い捨てに適したリーズナブルな価格が有難い
織りがしっかりしている
使用中も伸縮性が失われないので必要以上の力が掛からず患部にやさしい
個包装で清潔

対象商品:
25922112
2020-09-10
用途:
手に火傷の自宅での薬替え時に
製造業

すごく良かったです。ただ、幅が少しあるので、半分に割いて、使用しました。
柔らかさも、伸びもすごく良くて、使いやすかったです

1人が参考にしています
対象商品:
25922112
2020-05-13
用途:
傷の手当て
医療・福祉・介護関連業

伸縮性に富み、生地がしっかりしているので、安定感があります。巻きやすいし蒸れる事も無く、とても使いやすくお勧めです。

対象商品:
25922112
2020-03-11
用途:
息子傷口の固定保護。
その他業種

包帯の伸縮性は十分あり。
ただ、繊維の目が荒い。
通気性は十分ある。

対象商品:
25922128
2019-04-11
用途:
祖母の手術の手当
医療・福祉・介護関連業

祖母が事故にあって入院してたのですが退院しても傷の処置が必要で購入してます。衛生的に滅菌ガーゼを使ったりしてるので洗っての再利用はしてないのですが巻きやすいし薬局より安くて定期的に購入してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする