ベスケア カット綿 40-500G

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(1600枚) 注文コード25922198 品番40-500G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,471
販売価格(税別)
1,337

良質の原綿を使用し、自然の風合いを生かし、表面の毛羽立ちを押さえています。
適度な吸収量でアルコールや薬液などを保持しますので、消毒用・処置用等に適しています。

仕様約1600枚 材質綿100% 寸法(mm)40×40 アズワン品番8-2442-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000011 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25922198
2023-04-13
用途:
介護用
建設業・工事業

医療ケアで吸引消毒 アルコール綿として使っていましたが、以前より毛羽立ちが多くなり使いにくくなりました。

対象商品:
25922198
2022-11-06
用途:
拭き取り時、塗布時に
サービス業

むちゃくちゃ助かっています。サイズは 少し小さめですが、沢山入っていて ちょこちょこ買い足さなくても十分だし
何より 化粧水などの浸透してもよく 重宝しています。常に
リピしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする