ベスケア 折りガーゼ

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 寸法(mm)75×100 寸法(cm)7.5×10 注文コード25922243 品番41983
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

どの部分も均一な厚みですので、圧力や吸収力にムラがありません。切り口の乱糸が出ないよう、裁断面を内側に折りたたんでいます。

折数12重折タイプ 寸法(mm)75×100 材質綿100% 寸法(cm)7.5×10 アズワン品番8-2444-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000110 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25922252
2020-04-13
用途:
マスクの中に入れる。
その他業種

清潔、大きさもちょうどよい。同社同様の商品で、価格が安い品がある。違いがわからない。

対象商品:
25922234
2020-04-02
用途:
医療関係
椿ヶ丘医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

品物の品質が良い、早くて、丁寧に配達、分かりやすい領収書もついてる、助かりました、又注文したいと思います。

対象商品:
25922234
2020-05-31
用途:
介護用
サービス業

大きさもちょうどよく品質も確かなので安心して使うことができます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする