スリムマグボトル

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25922278 品番 121514020010
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

フタ上部のクロス模様が手にフィットし開閉動作をサポートしてくれます。飲み口には簡単に取り外せて洗いやすい樹脂製の飲み口を採用しています。熱くなった金属部分に触れることなく飲めます。

満水容量(mL)約500 レッド 材質本体:18-8ステンレス鋼、蓋:18-8ステンレス鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂、氷ストッパー・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコン 寸法(mm)約Φ74×245 質量(g)約365 商品タイプスクリュータイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
水筒として
その他業種

色とデザインに惚れて購入しました。
持ちやすい 飲みやすい デザインが良い 性能が優れている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする