グリーンクロス
グリーンクロスの 灰皿
グリーンクロスの スタンド式灰皿
コップ付半缶型吸がら入 脚のみ(黄色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25922306
品番
1129030302
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コップ付半缶型吸殻入れを置くことができる脚になります。
モノタロウではこんなお得な商品も!
スタンド 吸殻缶用
モノタロウ
¥
839
¥
923
税込
用途
コップ付半缶型吸殻入れを脚にのせて置く時に。
トラスコ品番
239-7630
材質
スチール
厚さ(mm)
20
色
黄色
縦(mm)
720
横(mm)
300