グリーンクロス
グリーンクロスの 灰皿
グリーンクロスの スタンド式灰皿
コップ付半缶型吸がら入 缶のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25922315
品番
1129030303
参考基準価格(税別)
¥4,138
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
コップ付でタバコの火を消す水などを入れて使用できる吸殻入れになります。
モノタロウではこんなお得な商品も!
吸殻缶
モノタロウ
¥
939
¥
1,033
税込
用途
工事現場や現場事務所などの吸殻入れに。
トラスコ品番
239-4450
材質
スチール
厚さ(mm)
180
色
赤地白文字
縦(mm)
250
横(mm)
250