BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具用ケース/カバー
L-BOXX インレイ GKS18V-57
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25922324
品番
1600A002VE
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
L-BOXX238Nとインレイの組み合わせで各機種に対応します。
用途
ボッシュ電動工具本体を収納
適応機種:GKS18V-57H
仕様
充電器収納:あり、スペアバッテリー収納数:2、インレイサイズ:フル
トラスコ品番
215-6436
適合本体
GKS18V-57H
材質
ポリスチレン樹脂
質量(g)
292