柳宗理
柳宗理の キッチン・調理用品
柳宗理の ボール・ざる・漬物・米びつ
柳宗理の ボウル
ステンレスボール(セット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
サイズ(cm)
13.16.19
寸法(mm)
(13cmサイズ)Φ132×H50、(16cmサイズ)Φ158×H65、(19cmサイズ)Φ185×H77
注文コード
25922366
品番
121506011230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
サイズ・寸法・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で清潔なカトラリーアイテム。人間工学を考えたデザインとシンプルで飽きの来ないデザインは柳宗理そのもの。柳宗理デザインならではの機能美を実感できるオールステンレス製です。
材質
18-8ステンレス
仕様
13、16、19_3pcs
寸法(mm)
(13cmサイズ)Φ132×H50、(16cmサイズ)Φ158×H65、(19cmサイズ)Φ185×H77
質量(g)
510
サイズ(cm)
13.16.19