柳宗理
柳宗理の キッチン・調理用品
柳宗理の ボール・ざる・漬物・米びつ
柳宗理の ボウル
ステンレスボール(セット)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
サイズ(cm)
19.23.27
寸法(mm)
(19cmサイズ)Φ185×H77、(23cmサイズ)Φ231×H119、(27cmサイズ)Φ272×H117
注文コード
25922384
品番
121506011232
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・寸法・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で清潔なカトラリーアイテム。人間工学を考えたデザインとシンプルで飽きの来ないデザインは柳宗理そのもの。柳宗理デザインならではの機能美を実感できるオールステンレス製です。
材質
18-8ステンレス
仕様
19、23、27_3pcs
寸法(mm)
(19cmサイズ)Φ185×H77、(23cmサイズ)Φ231×H119、(27cmサイズ)Φ272×H117
質量(g)
1084
サイズ(cm)
19.23.27