エフピコ
エフピコの 使いきり手袋
エフピコの ニトリルゴム ディスポ手袋
使い捨て手袋”ニトリルGLOVE55粉無”
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250枚)
注文コード
25922385
品番
VD19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,518
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
薄手軽量なので、指先感覚が良く細かい作業に最適です。
伸縮性が良く、手にぴったりフィットします。
濃いブルー色で視認性が良いです。
用途
食品を取り扱う作業に。
トラスコ品番
195-3578
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.055
色
ディープブルー
サイズ
L
入数(枚)
250
機能
伸縮性
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
21
粉有無
粉なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25922385
VD19
07512465
WMEN
ニトリルグローブAXiS ブルー
エフピコ
1箱(200枚)
¥
1,898
税込
¥
2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)