ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ビットソケット
ミトロイの ヘキサゴン
1/4 ヘックスソケット ホルダーセット 6コマ7点
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25922394
品番
HH207M
参考基準価格(税別)
¥9,560
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
用途
六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
付属品
ソケットホルダ
トラスコ品番
342-1867
セット内容
P202.5HT、P203HT、P204HT、P205HT、P206HT、P208HT
材質
ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼
差込角(mm)
6.35