ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ビットソケット
ミトロイの ヘキサゴン
3/8 ヘックスソケット ホルダーセット 6コマ7点
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25922419
品番
HH307M
参考基準価格(税別)
¥9,570
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
用途
六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
付属品
ソケットホルダ
トラスコ品番
342-1869
セット内容
303HT、304HT、305HT、306HT、308HT、310HT
材質
ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼
差込角(mm)
9.5