ポリエチレン手袋 エンボス無

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200枚) 注文コード 25922426 品番 -
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥556
販売価格(税別)
505

コストパフォーマンスに優れたポリ手袋です。
左右兼用タイプのため、無駄なくお使いいただけます(エンボス無し)。
頻繁に取り換える作業に適しています。

サイズL 全長(cm)30 手の平幅(cm)13.5 中指長(cm)9 材質PE(ポリエチレン) タイプエンボス無し 厚さ(μm)25 アズワン品番8-2587-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25922435
2022-02-15
用途:
掃除全般、塗装作業など
社会福祉法人鴨川市社会福祉協議会 様 (医療・福祉・介護関連業)

値段が安価で使いやすいので使用しています。
今後も引き続きよろしくお願いいたします。

対象商品:
25922435
2021-01-26
用途:
食品の取り扱いに使用
製造業

お値段的に安いのでこんな物かと思いますが、
部分的に小さい感じでした。
薄いので作業はやり易いです。

対象商品:
25922435
2021-07-19
用途:
検査時
銀座屋 様 (サービス業)

使いやすくて
手ごろで
大きさ(サイズ)も丁度よく
便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする