ステンレスボール(セット)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 寸法(mm)(13cmサイズ)Φ132×H50、(16cmサイズ)Φ158×H65、(19cmサイズ)Φ185×H77、(23cmサイズ)Φ231×H119、(27cmサイズ)Φ272×H117 注文コード25922427 品番121506011229
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はサイズ・寸法・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で清潔なカトラリーアイテム。人間工学を考えたデザインとシンプルで飽きの来ないデザインは柳宗理そのもの。柳宗理デザインならではの機能美を実感できるオールステンレス製です。

材質18-8ステンレス 仕様フルサイズ セット内容13cm、16cm、19cm、23cm、27cm各1 寸法(mm)(13cmサイズ)Φ132×H50、(16cmサイズ)Φ158×H65、(19cmサイズ)Φ185×H77、(23cmサイズ)Φ231×H119、(27cmサイズ)Φ272×H117 質量(g)1371

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする