3/8 ヘックスソケット ロング ホルダーセット 6コマ7点

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25922437 品番HH307ML
参考基準価格(税別)¥12,030 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えますロングタイプです。

用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。 付属品ソケットホルダ トラスコ品番342-0377 セット内容303HTL、304HTL、305HTL、306HTL、308HTL、310HTL 材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼 差込角(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする