ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ビットソケット
ミトロイの ヘキサゴン
1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 5コマ6点
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25922446
品番
HH406M
参考基準価格(税別)
¥9,040
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
用途
六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
付属品
ソケットホルダ
トラスコ品番
342-1868
セット内容
403HT、404HT、405HT、406HT、408HT
材質
ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼
差込角(mm)
12.7