ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ビットソケット
ミトロイの ヘキサゴン
1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 6コマ7点
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25922455
品番
HH407M
参考基準価格(税別)
¥10,940
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
用途
六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
付属品
ソケットホルダ
トラスコ品番
342-0388
セット内容
403HT、404HT、405HT、406HT、408HT、410HT
材質
ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼
差込角(mm)
12.7