曜日別特売
121506011266 キッチンツール 柳宗理 25922558

キッチンツール

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット(6個)注文コード25922558品番121506011266
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐久性があり、飽きのこないデザインです。余計な継ぎ目などがないため清潔にお使いいただけます。

材質18-8ステンレス仕様キッチンツール6pcsセット内容バタービーター、ターナー、スキンマー、フォークレードル、レードルL、レードルM各1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バタービーター:80×65×308、ターナー:105×50×300、スキンマー:97×65×298、フォークレードル:94×70×288、レードルL:94×70×288、レードルM:86×58×288
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする