フレキシブルサイドレールカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25922584 品番SRC-F2
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥5,104
販売価格(税別)
4,640

サイドレールの隙間への挟み込み事故を防止するカバーです。
サイズ調整が可能ですので、幅500〜980mmのサイドレールに使用できます。
クッション性があり、衝撃を緩和します。
メッシュ素材ですので、通気性が良く、カバーを通して患者様の様子が見えます。
持ち手にはカバーがかかりませんので、サイドレール上部を握って立ち上がることができます。

材質本体/フュージョン(R)(ナイロン74%、ポリエステル26%)、バックル部/POM(ポリアセタール)、ベルト部/ポリエステル サイズ(カバー)400×1000mm 適合幅(mm)500〜980 アズワン品番8-2649-11 洗濯方法洗濯可/乾燥機可/脱水機可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする