PLWS4EH-TL350 エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 25922595 PLWS4EH-TL350 エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 25922595 PLWS4EH-TL350 エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 25922595 PLWS4EH-TL350 エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 25922595

エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(250本) 注文コード 25922595 品番 PLWS4EH-TL350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

結束バンドのストラップ部が柔軟なので、挿入および結束作業が簡単です。
幅広のため、一般的な結束バンドに比べて、ホースやチューブへの食い込みを最小限にすることができます。
独特のヘッドデザインにより、ケーブルやパイプへの密着性を高めます。
ヘッドの高さが低いので、結束部分が突出しません。

用途ケーブル等の結束。 仕様適合ストラップなし トラスコ品番195-0170 材質耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6 長さ(mm)384 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.4 最大結束径(Φmm)105 適合タイなし 引張強度(N)534 最小結束径(Φmm)9.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする