ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の ベッド関連
ナビス(アズワン)の 介護クッション
体位固定クッション (防水タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25922602
品番
TWP
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
防水仕様で、アルコール清拭が可能です。
種別
三角タイプ
材質
中身/ウレタン、表面/PVC(塩化ビニール樹脂)コーティング、カバー/ポリエステル
質量(g)
290
タイプ
三角
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×400×100
アズワン品番
8-2650-02
洗濯方法
洗濯可(カバーのみ)/乾燥機不可/脱水機不可