セーフティーボンベキャリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25922636 品番BC-SIDE
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

転倒防止のために、サイドレールに固定できる固定ホルダーが付いたボンベキャリーです。
低重心タイプで安定感があります。

キャスター径(Φmm)70(ストッパーなし) 仕様500Lボンベ1本用 材質本体/スチール、グリップ/合成ゴム 質量(kg)4kg 内寸法(mm)(ボンベ固定リング)Φ105mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×750〜990 取付可能寸法(mm)20〜42mmの丸・角パイプ アズワン品番8-2652-01
注意
※酸素ボンベは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする