ベスケア ホスピタル綿棒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100袋) 注文コード 25922706 品番 W266-1本
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

軸部は強度の高い白樺材、もしくは紙軸を使用しています。
ほつれにくくソフトな綿球部です。

形状大玉型 タイプ片綿球 滅菌EOG滅菌済(個包装) 材質綿球部/コットン、軸部/木(白樺) 全長(mm)約152 アズワン品番8-3097-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B3X00013000012 綿球径(Φmm)12 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする