プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 脱脂綿・綿球・綿棒
プロシェア(ナビス/アズワン)の 綿棒
ベスケア ホスピタル綿棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(120袋)
注文コード
25922724
品番
W265-1本
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軸部は強度の高い白樺材、もしくは紙軸を使用しています。
ほつれにくくソフトな綿球部です。
形状
涙型
タイプ
片綿球
滅菌
EOG滅菌済(個包装)
材質
綿球部/コットン、軸部/木(白樺)
全長(mm)
約152
アズワン品番
8-3097-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B3X00013000014
綿球径(Φmm)
8
医薬品医療機器等法
一般医療機器