プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 脱脂綿・綿球・綿棒
プロシェア(ナビス/アズワン)の 綿棒
ベスケア ホスピタル綿棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300袋)
形状
涙型
注文コード
25922733
品番
W3S-1本
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
形状・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
軸部は強度の高い白樺材、もしくは紙軸を使用しています。
ほつれにくくソフトな綿球部です。
形状
涙型
タイプ
片綿球
滅菌
EOG滅菌済(個包装)
材質
綿球部/コットン、軸部/木(白樺)
全長(mm)
約76
アズワン品番
8-3097-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B3X00013000015
綿球径(Φmm)
4.8
医薬品医療機器等法
一般医療機器