プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 脱脂綿・綿球・綿棒
プロシェア(ナビス/アズワン)の 綿棒
ベスケア ホスピタル綿棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(30袋)
注文コード
25922758
品番
W373-3本
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軸部は強度の高い白樺材、もしくは紙軸を使用しています。
ほつれにくくソフトな綿球部です。
形状
大玉型
タイプ
片綿球
滅菌
EOG滅菌済(個包装)
材質
綿球部/コットン、軸部/木(白樺)
全長(mm)
約178
アズワン品番
8-3097-08
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B3X00013000017
綿球径(Φmm)
15.3
医薬品医療機器等法
一般医療機器