ベスケア ホスピタル綿棒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(250袋) 形状涙型 注文コード25922803 品番P6S-1本
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は形状・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

軸部は強度の高い白樺材、もしくは紙軸を使用しています。
ほつれにくくソフトな綿球部です。

形状涙型 タイプ片綿球 滅菌EOG滅菌済(個包装) 材質綿球部/コットン、軸部/紙 全長(mm)約152 アズワン品番8-3097-29 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B3X00013000018 綿球径(Φmm)4.8 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする