PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
幅広結束バンド対応タイマウント(耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
25922848
品番
TMEH2S6-D350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
幅が広い結束バンドにも使用できます。
エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンドとともに使用できます。
用途
結束バンドの固定。
トラスコ品番
195-0469
材質
耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6
色
黒
高さ(mm)
15.7
縦(mm)
35.8
横(mm)
18.8
固定方法
ネジ止め
適合結束タイ(mm)
2.5〜12.7
穴径(mm)
6.6
使用ねじ
M6