ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 救急・救助用品
ナビス(アズワン)の 救急バッグ
マルチショルダーバッグ (仕切版取り外しタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25922855
品番
B-1322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕切板を利用し、収納物にあわせて効率よく収納できるマルチバッグです。外部からの衝撃をやわらげるために、裏側に厚さ5mmのスポンジを全面に使用しています。
色
ブルー
付属品
仕切板大(190×330mm)1枚、小(190×260mm)2枚
材質
ナイロン・ポリエステル・発泡ウレタン
サイズ
(外ポケット)220×20×180mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×200×270
アズワン品番
8-3532-02