曜日別特売
3S-83007TEN 導尿バック ナビス(アズワン) 25922864

3S-83007TEN 導尿バック ナビス(アズワン) 25922864
3S-83007TEN 導尿バック ナビス(アズワン) 25922864
3S-83007TEN 導尿バック ナビス(アズワン) 25922864

導尿バック

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード25922864品番3S-83007TEN
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,723
販売価格(税別)
2,475

スタンダードでお求めやすい価格です。
逆流防止弁が付いていますので、尿路感染のリスクを低減します。

仕様EOG滅菌済(個包装)材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)バッグ/約190×300、チューブ/(先端外径)Φ10×(長さ)90容量(mL)2000アズワン品番8-3575-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25922864
2018-02-03
用途: 前立腺癌手術後の導尿
不動産業

排出バルブはよく考えられています。残念なのが導尿のパイプ(透明)が冬季には柔軟性を失い、さらに逆流防止部分が固いせいか流れがよくない時がある。是非改善してほしい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする