Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエラスティックリテイナー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 最大結束径(Φmm)19.1 注文コード25922875 品番QB-RER.75-X
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は最大結束径など3種類から選べます 他の種類を見る

ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。
モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。
束線が常に丸く保持されます。

用途ハーネス作成における電線の保持。 仕様ワイヤーリテイナー:RER.75-S6 トラスコ品番195-0213 材質ナイロン6.6 幅(mm)29.7 高さ(mm)29.7 奥行(mm)89.4 最大結束径(Φmm)19.1 縦(mm)89.4 横(mm)29.7 固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ 適合結束タイ(mm)なし ねじ穴なし 使用ねじなし 束線径(Φmm)最大収容:19.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする