Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエラスティックリテイナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 25922884 品番 QB-RER1.25-X
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。
モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。
束線が常に丸く保持されます。

用途ハーネス作成における電線の保持。 仕様ワイヤーリテイナー:RER1.25-S6 トラスコ品番195-0214 材質ナイロン6.6 幅(mm)29.7 高さ(mm)40.4 奥行(mm)106.4 最大結束径(Φmm)31.8 縦(mm)106.4 横(mm)29.7 固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ 適合結束タイ(mm)なし ねじ穴なし 使用ねじなし 束線径(Φmm)最大収容:31.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする