さっと入浴介助エプロン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25922977 品番 SATTO-PK
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ウエスト部はワンタッチで付け外しができるホルダーが入っており、容易に着脱できます。撥水加工を施した生地のため、入浴や水周りでの作業に適しています。

ピンク 付属品巾着袋付き 材質ナイロン100%(撥水アクリルコーティング) 幅(cm)120 ウエスト(cm)90まで 丈(cm)90 アズワン品番8-3966-01 洗濯方法手洗い(30℃)/乾燥機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする