PANDUIT(パンドウイット)
研磨済みST光コネクタ シンプレックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25922988
品番
FST2MC6EI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプレックスST光コネクタです。
900μmバッファー用ブーツ付です。
2回まで再成端可能です。
用途
光ケーブルの接続。
トラスコ品番
194-9240
材質
プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニアセラミック
長さ(mm)
56.6
色
アイボリー、ブーツ:アイボリー
高さ(mm)
101
タイプ
OM1
縦(mm)
88
横(mm)
101
減衰量(dB)
反射:20以上
注意
※専用工具(FOCTT2-BKIT)をご使用ください。
※1.6~2.0mmケーブル、3.0mmケーブルへの取り付けは別途専用ブーツをご準備ください。
※250μm素線への取り付けは、別途素線用チューブをご準備ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表