ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 調剤・与薬用品
ナビス(アズワン)の 服薬管理
ナビス(アズワン)の 医薬品用保管庫
セレクトナビユニット 両開き扉
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25923022
品番
OD-7
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
付属品
棚板×2枚
仕様
鍵付き(開閉表示付き)、上置き・下置き兼用、組み立て式(要工具)
材質
本体/スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×450×1050
アズワン品番
8-3979-01
有効内寸法(mm)
662×418×1000
開口角(°)
180°
棚板調整ピッチ(mm)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文の際は事前に引っ掛け部の寸法をお問い合わせください。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000