※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA2ショートタイプ用ストップビット EBB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番248-2403 注文コード25923076 品番532609
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

EA2ショートタイプ専用のドリルビットです。
規定の深さが穿孔出来ます。

用途EA2のアンカー拡張用として。 トラスコ品番248-2403 適合機種SDS Plus 材質刃部:超硬合金 全長(mm)115 有効長(mm)25 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アンカー532232
注意
※ハンマードリルをご使用ください。
※凹凸のない、平らな面で使用してください。
※EA2ショートタイプ専用のストップビットです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする