※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの コンクリート用アンカー
フィッシャーの 内部コーン打込み式アンカー
EA2ショートタイプ用ストップビット EBB
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
248-2409
注文コード
25923085
品番
532610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
EA2ショートタイプ専用のドリルビットです。
規定の深さが穿孔出来ます。
用途
EA2のアンカー拡張用として。
トラスコ品番
248-2409
適合機種
SDS Plus
材質
刃部:超硬合金
全長(mm)
115
有効長(mm)
25
刃径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合アンカー
532233
注意
※ハンマードリルをご使用ください。
※凹凸のない、平らな面で使用してください。
※EA2ショートタイプ専用のストップビットです。