※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の コピー用紙/ラベルシール
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ラベル・シール
MAX(マックス)[事務用品・工具]の プリント用ラベル・シール
紙ラベルプリンタELP-60N2用上質感熱紙ラベル無定長
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25923110
品番
ELP-L6200NR-51
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ELP-60・ELP-60N2用上質感熱紙ラベルです。
食品表示ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質です。
用途
宛名ラベル、入出荷ラベル、現品票ラベル、バーコードラベル、食品表示ラベルに。
トラスコ品番
198-3562
材質
ラベル:紙
色
白
文字色
赤黒
ラベルサイズ(mm)
横無定長×縦62
RoHS指令(10物質対応)
対応