ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 調剤・与薬用品
ナビス(アズワン)の 服薬管理
ナビス(アズワン)の 医薬品用保管庫
セレクトナビユニット ラテラル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
仕切板×6枚
アズワン品番
8-3992-02
注文コード
25923153
品番
L6-9
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
仕切板×6枚
仕様
鍵付き(開閉表示付き)、下置き用、組み立て式(要工具)
材質
本体/スチール
内寸法(mm)
372×405×305
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1050
アズワン品番
8-3992-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※引出しは付属していません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000