ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 調剤・与薬用品
ナビス(アズワン)の 服薬管理
ナビス(アズワン)の 医薬品用保管庫
セレクトナビ トールタイプオープン
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
8-3994-01
注文コード
25923162
品番
OP-7T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
棚板×5枚
仕様
組み立て式(要工具)
材質
本体/スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×450×2100
アズワン品番
8-3994-01
棚板調整ピッチ(mm)
20
注意
※保冷材は付属しておりません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000