※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
SP-AカプラTypeA
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25923164
品番
3P-V-A SUS FKM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。
真空用途に威力を発揮します。
用途
不活性ガス・真空用。
トラスコ品番
270-1850
材質
本体材質:ステンレス鋼、シール材質:ふっ素ゴム(FKM)
全長(mm)
40
最高使用圧力(MPa)
7.5
ねじサイズ
Rc3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応