EDF400 400kgキット 400kgキット スリーエッチ 25923189 EDF400 400kgキット 400kgキット スリーエッチ 25923189 EDF400 400kgキット 400kgキット スリーエッチ 25923189

400kgキット 400kgキット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25923189 品番EDF400
参考基準価格(税別)¥10,125 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

電動ウインチECW200の定格荷重を倍の400kgにすることができます。
フックとシャックルが両方付いているので、様々な物を掛けられます。

用途ECW200の定格荷重の変更に。 付属品取付ボルト・ナット トラスコ品番199-3172 適合機種ECW200 セット内容本体2個 材質スチール 幅(mm)85 質量(kg)1.5 高さ(mm)60 奥行(mm)250 使用荷重(kg)400 破断荷重(kg)2000 車径(mm)75 使用条件屋内 最大荷重(t)(吊上)0.4
注意
※ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする