ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 調剤・与薬用品
ナビス(アズワン)の 服薬管理
ナビス(アズワン)の 医薬品用保管庫
セレクトナビ トールタイプ・トレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25923205
品番
PT-7T
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
組み立て式(要工具)
適合
PT-7T/スタンダード、PT-4T/ハーフ
材質
本体/スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×465×2100
収納数
浅型/22枚、深型/11枚
アズワン品番
8-3996-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※仕切板は付属していません。
※ご注文後、下記について確認させて頂く事がございます。
お客様情報/希望お届け日時/設置場所/駐車場有無/立ち合いについて※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000