ナーシングスコープ[プレミアム] プレミアムNo.110 シングル内バネ式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25923266 品番 プレミアムNo.110
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

チューブカラーに合わせたソフトなシーリングイヤピースを装着したおしゃれな聴診器バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量で、長時間使用しても耳に負担をかけません。

ブルー 付属品ネームタグ×1個 仕様シングル内バネ式 材質チェストピース/アルミニウム(アルマイトメッキ)、振動板/ガラスエポキシ、耳管/アルミニウム(アルマイトメッキ)、イヤーチップ/PVC 全長770mm 質量(g)約70 タイプ(バイノーラル(耳菅))内バネ式 径(Φ)(チェストピース)振動板面/4.7cm(シングル・ダブル共通)、ベル面/3.1cm(ダブルのみ) アズワン品番8-4084-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021110080 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする