色ブラック
付属品ネームタグ×1個
仕様バイノーラル(耳菅)/内バネ式
材質チェストピース/アルミニウム(アルマイトメッキ)、振動板/ガラスエポキシ、耳管/アルミニウム(アルマイトメッキ)、イヤチップ/シリコン
全長(mm)79
質量(g)約100(ダブル内バネ式)
径(Φ)(チェストピース)振動板面/4.7cm(シングル・ダブル共通)、ベル面/3.1cm(ダブルのみ)
アズワン品番8-4086-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021120130
医薬品医療機器等法一般医療機器